Walther-Werke - Stikk innfelt 416-6 IP44 400V - 410

KopierKopier
Walther-Werke - Stikk innfelt 416-6 IP44 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • IEC-strømstyrke - 16 A

  • Spenning ihht. EN 60309-2 - 400 V (50 + 60 Hz) rød

  • Antall poler - 5

  • Tidsinnstilling - 6 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015609000555

Elnummer

1500623

Leverandørens varenummer

410

Typebeskrivelse

Stikkontakter

IEC-strømstyrke:

16 A

Spenning ihht. EN 60309-2:

400 V (50 + 60 Hz) rød

Antall poler:

5

Tidsinnstilling:

6 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Strømstyrke ACC. UL / CSA (for UL-versjon):

20 A

Merkespenningsområde:

346...415 V

Merkefrekvens:

60...60 Hz

Identifisering farge:

Rød

RAL-nummer:

3000

Uttaksvinkel:

Rett

Materiale:

Plast

Militær utførelse:

nei

Flensmål vertikal:

75 mm

Hullavstand vertikal:

60 mm

Flensmål horisontal:

75 mm

Hullavstand horisontal:

60 mm

Stikk rundstift innfelt rett 416-6 IP44 400V, farge: rød. Halogenfri.