Weidmueller - A 10,0/12 ENDEHYLSE, L1=12/ - 3210028290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 10 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190075972
Elnummer
2019428
Leverandørens varenummer
3210028290
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
10 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
8