Weidmueller - A 95/32 ENDEHYLSE, L1=32/ - 3210900426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
95 mm²Farge:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 95 mm²
Hylselengde - 32 mm
Isolert - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190102500
Elnummer
2019498
Leverandørens varenummer
3210900426
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
95 mm²
Hylselengde:
32 mm
Isolert:
nei
Farge:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
Andre


