Weidmueller - ADT 2,5 2C UTEN SKILLE - 1989930000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 20 A
Tilkoblingstype 1 - Stikktilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Svingbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050118374483
Elnummer
1265431
Leverandørens varenummer
1989930000
Typebeskrivelse
ADT 2.5 2C W/O DTLV
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
20 A
Tilkoblingstype 1:
Stikktilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Svingbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...2,5 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Stikktilkobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-60...130 °C
Bredde:
5,1 mm
Dybde:
77,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Beige
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
Ja


