Weidmueller - AEB 35 SC/1 - 1991920000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Beige
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Kan skrus
Bredde - 8 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050118376722
Elnummer
1265434
Leverandørens varenummer
1991920000
Typebeskrivelse
AEB 35 SC/1
Farge:
Beige
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Kan skrus
Bredde:
8 mm
Materiale:
Plast
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Dybde:
58 mm
Endeplate sikrer en permanent sikker passform på monteringsskinnen og forhindrer glidning. Endeplaten har markeringsalternativer for gruppemarkører og muligheten til å motta testplugger.