Weidmueller - AEP 2T 2,5 - 1547690000

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AEP 2T 2,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2,1 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050118441048

Elnummer

1269440

Leverandørens varenummer

1547690000

Typebeskrivelse

AEP 2T 2.5

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

2,1 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate for berøringsbeskyttelse av levende deler av terminalblokker. Endeplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.