Weidmueller - AKE 4,MS UISOLERT JORDINGSKLE - 3017021120

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AKE 4,MS UISOLERT JORDINGSKLE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - nei

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190074906

Elnummer

1268559

Leverandørens varenummer

3017021120

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

PEN-funksjon mulig:

nei

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

1

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 15 mm

Bredde:

7 mm

Dybde:

30 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig