Weidmueller - AKZ 4 KRG - 3014029432

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AKZ 4 KRG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...6 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 400 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190048051

Elnummer

1267823

Leverandørens varenummer

3014029432

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...6 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 15 mm

Farge:

Gul

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...4 mm²

Materiale i isolasjonskropp:

Duroplast

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

6,1 mm

Høyde:

27 mm

Dybde:

29 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig