Weidmueller - AP FOR MAK 2,5 ENDEPLATE - 3035161528

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AP FOR MAK 2,5 ENDEPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190193850

Elnummer

1268908

Leverandørens varenummer

3035161528

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig