Weidmueller - AP FOR MCZ 1,5 ENDEPLATE - 8389030000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190386849
Elnummer
4323196
Leverandørens varenummer
8389030000
Typebeskrivelse
AP MCZ1.5 1674
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Endeplate for MCZ 1.5, Farge: beige


