Weidmueller - AP KRG/AST 3+4, ENDEPLATE - 3035029812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 3 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008190172213
Elnummer
1268641
Leverandørens varenummer
3035029812
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
3 mm
Pluggbar:
Ja
Beskrivelse ikke tilgjengelig


