Weidmueller - AP KRG BLÅ/SAK 4-10, ENDEPLATE - 3035011797

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AP KRG BLÅ/SAK 4-10, ENDEPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Blå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190049607

Elnummer

1267419

Leverandørens varenummer

3035011797

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Blå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Beskrivelse ikke tilgjengelig