Weidmueller - AP KRG/SAK 70, ENDEPLATE - 3035034092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 4 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190154684
Elnummer
1267436
Leverandørens varenummer
3035034092
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
4 mm
Pluggbar:
Ja
Beskrivelse ikke tilgjengelig