Weidmueller - AP KRG/SAKB,SAKC,SAKS7,SAKT1 - 3035014672
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Beige
Tykkelse - 3 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190027995
Elnummer
1267401
Leverandørens varenummer
3035014672
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Beige
Tykkelse:
3 mm
Pluggbar:
Ja
Beskrivelse ikke tilgjengelig