Weidmueller - AP PA/AKZ 2,5 ENDEPLATE - 3035069736

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AP PA/AKZ 2,5  ENDEPLATE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 2,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190098865

Elnummer

1269465

Leverandørens varenummer

3035069736

Typebeskrivelse

Tilbehør

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

2,5 mm

Pluggbar:

Ja

Rekkeklemme tilbehør, endeplate og mellom plate, Farge: Beige, Bredde: 3,0 mm Farge: Beige PA, For klemme: AKZ 2.5