Weidmueller - AP PA/SAK 2.5/35-AST 3+4/35 - 3035046056

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AP PA/SAK 2.5/35-AST 3+4/35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Beige

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190048334

Elnummer

1267410

Leverandørens varenummer

3035046056

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Beige

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Beskrivelse ikke tilgjengelig