Weidmueller - APP 2 - 2489090000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - Ja
Farge - Beige
Tykkelse - 2,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050118499308
Elnummer
1265435
Leverandørens varenummer
2489090000
Typebeskrivelse
APP 2
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
Ja
Farge:
Beige
Tykkelse:
2,5 mm
Pluggbar:
Ja
Skillevegg for elektrisk separasjon av terminalblokker i tilstøtende krysskoblinger. Skilleplaten brukes også til optisk gjenkjennelig separasjon av elektriske kretser for å unngå ledningsfeil.


