Weidmueller - AVBITER 140 - 3215904631
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Total lengde - 140 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4032248357611
Elnummer
8819064
Leverandørens varenummer
3215904631
Typebeskrivelse
Ikke tilgjengelig
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Total lengde:
140 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
Andre
Beskrivelse ikke tilgjengelig


