Weidmueller - AVISOLERING AM 16 6-17,3 MM - 3211920419

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - AVISOLERING AM 16 6-17,3 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 5...17 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Lengdesnitt - Ja

  • Rundsnitt - Ja

  • Utskiftbare kniver - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4032248608133

Elnummer

8817488

Leverandørens varenummer

3211920419

Typebeskrivelse

Avisoleringsverktøy

Nominell inngangsstrøm inverter:

5...17 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Lengdesnitt:

Ja

Rundsnitt:

Ja

Utskiftbare kniver:

Ja

Nominell inngangsstrøm generator:

6...17 mm²

Spiralsnitt:

nei

Avisoleringsverktøy for PVC rundkabel. 6-17mm² Denne har også muligheten for å variere dybde på kuttet mellom 0.8mm og 2.5mm. Du kan også enkelt splitte kabelen ved å vri på det oransje håndtaket, slik at de avisolerte lederne lett kan tas frem. AM16 er godt egnet for avisolering når kabelen allerede er lagt i kanalen. Tekniske dataLengde: 53mmVekt: 60gKuttdybde: 0.8mm-2.5mm