Weidmueller - AVISOLERING CST F.KOAKS - 3211903050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 8...2,5 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Spiralsnitt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190062293
Elnummer
8815375
Leverandørens varenummer
3211903050
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Nominell inngangsstrøm inverter:
8...2,5 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Avisoleringskniv for koaxkabel, 2.5... 8 mm i diameter.- 1, 2 og 3 trinns avisolering i en operasjon- Rask ombytte til andre kabeltyper ved hjelp av justerbar og utbyttbar knivholder- Utbyttbar kassett med faste knivblad- Kuttekassett kan brukes på begge siderTekniske dataLengde: 100 mmVekt: 65 g


