Weidmueller - AVISOLERINGSTANG STRIPAX PLUS WEIDEMULLER - 3211902000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 210 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0,5...2,5 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190067267
Elnummer
8815212
Leverandørens varenummer
3211902000
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Lengde:
210 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0,5...2,5 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
0,81...1,7 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Utført med håndtak:
1-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
248,63 g