Weidmueller - Avisoleringsverktøy AM 25 4,5-30MM2 3211900154 - 3211900154
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 25...6 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm.Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190138271
Elnummer
8815207
Leverandørens varenummer
3211900154
Typebeskrivelse
Avisoleringsverktøy
Diameter på avisoleringsområde:
25...6 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
4,5...25 mm²
Spiralsnitt:
nei
Avisoleringsverktøy for kabler med PVC isolasjon, for rundkabler 6...25 mm Ø.- Isolasjon kan fjernes fra hvor som helst på kabelen- Regulerbar skjæredybde for isolasjon opp til 4.5 mm i tykkelse- Dreibar kniv for sirkel-, lengde- og spiralsnitt- Skjult kniv for å kutte isolasjonTekniske dataLengde: 135 mmVekt: 130 g