Weidmueller - BEST KOMPONENTPLUGG REKKEKLEMM - 3030183310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Pluggbar
Bredde/nettmåling - 5 mm
Farge - Beige
Type strømtilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4032248501014
Elnummer
1209318
Leverandørens varenummer
3030183310
Typebeskrivelse
Tilbehør
Monteringsmetode:
Pluggbar
Bredde/nettmåling:
5 mm
Farge:
Beige
Type strømtilkobling:
Andre
Komponentpluggen brukes til å koble til elektroniske komponenter.