Weidmueller - C 16,0/28 GRØNN ENDEHYLSE, L1 - 3210056600

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - C 16,0/28 GRØNN ENDEHYLSE, L1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,25 mm²
Se tilgjengelige varianter0,34 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter35 mm²
Se tilgjengelige varianter70 mm²
Se tilgjengelige varianter95 mm²
Se tilgjengelige varianter120 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart
Se tilgjengelige varianterTurkis

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 16 mm²

  • Hylselengde - 18 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190165406

Elnummer

2019420

Leverandørens varenummer

3210056600

Typebeskrivelse

Endehylser

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

16 mm²

Hylselengde:

18 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grønn

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

6

Endehylser Med plastkrage H 16/28 grønn WEIDMÜLLER STANDARD 16.0