Weidmueller - C 35,0/39 BEIGE ENDEHYLSE, L1 - 3210031730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²Farge:
BeigeGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 35 mm²
Hylselengde - 25 mm
Isolert - Ja
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190151294
Elnummer
2020105
Leverandørens varenummer
3210031730
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
35 mm²
Hylselengde:
25 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Beige
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
2