Weidmueller - C 4,0/20 GRÅ ENDEHYLSE, L1/L - 3210901920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 12 mm
Isolert - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190126575
Elnummer
2019414
Leverandørens varenummer
3210901920
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
12 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Grå
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
12