Weidmueller - C 6,0/26 SVART ENDEHYLSE, L1 - 3210056570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
- Konstruktionstype - Standard 
- Nominelt tverrsnitt - 6 mm² 
- Hylselengde - 18 mm 
- Isolert - Ja 
- Farge - Svart 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190026837
Elnummer
2020104
Leverandørens varenummer
3210056570
Typebeskrivelse
Endehylser
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Hylselengde:
18 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Andre
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
10


