Weidmueller - CC etikett til MultiMark 15x60 grå - 3025200546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Farge - Grå
Lengde - 15 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050118390650
Elnummer
1276209
Leverandørens varenummer
3025200546
Typebeskrivelse
CC 15/60 MM GR
Selvklebende:
Ja
Farge:
Grå
Lengde:
15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
15 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.