Weidmueller - CC etikett til MultiMark 30x60 grå - 3025200537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Grå
Lengde - 30 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050118390797
Elnummer
1276213
Leverandørens varenummer
3025200537
Typebeskrivelse
CC 30/60 MM GR
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Grå
Lengde:
30 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
30 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.