Weidmueller - CC etikett til MultiMark 85x54 hvit - 3025200527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - Ja
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 54 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050118390834
Elnummer
1276219
Leverandørens varenummer
3025200527
Typebeskrivelse
CC 85/54 MM WS
Selvklebende:
Ja
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
54 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
85 mm
Høyde:
54 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.