Weidmueller - CRIMP ENDEHYLSEBOKS 4-16 MM2 - 3213902592

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - CRIMP ENDEHYLSEBOKS 4-16 MM2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Isolerte endehylser - Ja

  • Isolerte kabeltilkoblinger - nei

  • Uisolerte endehylse - nei

  • Med strips - nei

  • Med verktøy - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190101442

Elnummer

8817602

Leverandørens varenummer

3213902592

Typebeskrivelse

Ikke tilgjengelig

Isolerte endehylser:

Ja

Isolerte kabeltilkoblinger:

nei

Uisolerte endehylse:

nei

Med strips:

nei

Med verktøy:

nei

Uisolerte kabelforbindelser:

nei

Presskabelsko for CU-leder:

nei

Rørkabelsko for CU-leder:

nei

Nipler:

nei

Beskrivelse ikke tilgjengelig