Weidmueller - CST VARIO FOR COAX - 3211900570

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - CST VARIO FOR COAX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell inngangsstrøm inverter - 8...2,5 mm

  • Justerbar slissedybde - Ja

  • Rundsnitt - Ja

  • Spiralsnitt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190206260

Elnummer

8817448

Leverandørens varenummer

3211900570

Typebeskrivelse

Avisoleringsverktøy

Nominell inngangsstrøm inverter:

8...2,5 mm

Justerbar slissedybde:

Ja

Rundsnitt:

Ja

Spiralsnitt:

nei

Avisoleringsverktøy for koaxkabel, 3.0... 8 mm i diameter. Passer også rund skjermet datakabel.- Maks total avisoleringslengde 17 mm- 2- og 3-trinns avisolering- Knivene kan flyttes- Inkludert 3 bladerTekniske dataLengde: 116 mmVekt: 76 g