Utgått

Weidmueller - D1,5/2,5-2 - 3039174642

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - D1,5/2,5-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190990275

Elnummer

1270080

Leverandørens varenummer

3039174642

Typebeskrivelse

Innstikksklemmer

Kompakte innstikklemmer for en leder og flertrådet (PN + PR).Oppfyller DIN EN 60998 og UL 486 CKlemmen tar tverssnitt fra 0,75 til 2,5 mm². D 4.0 tar 4 mm²Spor på underside viser avisoleringslengdeMåletest punkt på enden.Montasje: avisoler - dytt innDemontering: rull leder mens den drar ut.Tekniske dataHus i Polyamid PA66, lys grå RAL 7035.Hallogenfri utførelse.Strømskinne i tinnbelagt kobber.Uavhengigkontakt fjær pr. tilkoblingspunkt.D 1.5/2.5: 450V / 25A EN 60998D4.0: 450V / 25A EN 60998Temperaturområde: -40 til +100°CKan brukes på endeleder aluminium i kombinasjon med Alu-Top kontakt fett.