Weidmueller - DEKAFIX-5-FS 1- 50, Vert - 3025511001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Loddrett
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190133412
Elnummer
1269803
Leverandørens varenummer
3025511001
Typebeskrivelse
Rekkeklemme merking
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Loddrett
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard