Ny til lager!

Weidmueller - DEKAFIX-5-FWZ 11-20, Hori - 3025541011

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - DEKAFIX-5-FWZ 11-20, Hori

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4008190112219

Elnummer

1269844

Leverandørens varenummer

3025541011

Typebeskrivelse

Rekkeklemme merking

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

Ja

Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard