Weidmueller - DEKAFIX-5-FWZ 21-30, Hori - 3025541021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190129897
Elnummer
1269845
Leverandørens varenummer
3025541021
Typebeskrivelse
DEK 5 FWZ 21-30
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard


