Weidmueller - DEKAFIX-5-GW A-STOR, Hori - 3025562001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Bokstaver
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 5 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190037185
Elnummer
1269541
Leverandørens varenummer
3025562001
Typebeskrivelse
Rekkeklemme merking
Påtrykt:
Bokstaver
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
5 mm
Farge:
Hvit
Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard