Weidmueller - DEKAFIX-5-GW +, Hori - 3025563040

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - DEKAFIX-5-GW +, Hori

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Symboler

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4008190429072

Elnummer

1269570

Leverandørens varenummer

3025563040

Typebeskrivelse

Rekkeklemme merking

Påtrykt:

Symboler

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard