Weidmueller - DEKAFIX-5-GW L1, Hori - 3025565035

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - DEKAFIX-5-GW L1, Hori

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Andre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 5 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190138882

Elnummer

1269575

Leverandørens varenummer

3025565035

Typebeskrivelse

Rekkeklemme merking

Påtrykt:

Andre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

5 mm

Farge:

Hvit

Rekkeklemmemerking, Lengde: 5, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard