Weidmueller - DEKAFIX-6-FW 1- 50, Hori - 3025631001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 6 mm
Farge - Hvit
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190170257
Elnummer
1269934
Leverandørens varenummer
3025631001
Typebeskrivelse
DEK 6 FW 1-50
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
6 mm
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Rekkeklemmemerking, Lengde: 6, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard


