Weidmueller - DEKAFIX-6-FWZ 1-10, Hori - 3025641001

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - DEKAFIX-6-FWZ  1-10, Hori

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Påtrykt - Sifre

  • Kodingens retning - Horisontal

  • Modulmål - 6 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008190014261

Elnummer

1269875

Leverandørens varenummer

3025641001

Typebeskrivelse

Rekkeklemme merking

Påtrykt:

Sifre

Kodingens retning:

Horisontal

Modulmål:

6 mm

Farge:

Hvit

Rekkeklemmemerking, Lengde: 6, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard