Weidmueller - DEKAFIX-6-FWZ 11-20, Hori - 3025641011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykt - Sifre
Kodingens retning - Horisontal
Modulmål - 6 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190104948
Elnummer
1269876
Leverandørens varenummer
3025641011
Typebeskrivelse
Rekkeklemme merking
Påtrykt:
Sifre
Kodingens retning:
Horisontal
Modulmål:
6 mm
Farge:
Hvit
Rekkeklemmemerking, Lengde: 6, Bredde: 5, Materiale: Polyamide, Material Farge: hvit, Skrifttype: Standard


