Weidmueller - DIODEKLEMME DOBBEL WDK 2.5D 1N4007 1A - 3322102340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 1 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type komponent - Diode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008190103538
Elnummer
1268905
Leverandørens varenummer
3322102340
Typebeskrivelse
WDK 2.5 1D A.1
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
1 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type komponent:
Diode
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...4 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
Ja
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-50...120 °C
Bredde:
5,1 mm
Dybde:
69 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Beige


