Weidmueller - EL 12mmx30m hvit merketape til MultMmark - 3025200657
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Hvit
Lengde - 12 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391350
Elnummer
1276229
Leverandørens varenummer
3025200657
Typebeskrivelse
EL 12 MM WS 30M
Selvklebende:
nei
Farge:
Hvit
Lengde:
12 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
12 mm
Høyde:
12 mm
Markører for identifisering av utstyr. Markørene kan merkes med en skriver eller plotter og passende programvare.


