Weidmueller - EL 15mmx30m gul merketape til MultMmark - 3025200660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Farge - Gul
Lengde - 0,1 mm
Gjennomsiktig - nei
Magnetisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050118391657
Elnummer
1276230
Leverandørens varenummer
3025200660
Typebeskrivelse
1276230
Selvklebende:
nei
Farge:
Gul
Lengde:
0,1 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
15 mm
Høyde:
15 mm
Merketape for MultiMark på kontinuerlig rull. Gul 15mm bred, 30 meter på rullen. Brukes sammen med fargebånd MM 80/360SW


