Weidmueller - ENDEHYLSE B 0.5/14 ORANGE STRIPAX PLUS PKN 500 - 3210900427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²Farge:
OransjeGrunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 0,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Oransje
Emballasje og betingelser
500 STK
Lagervare
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190091774
Elnummer
2019471
Leverandørens varenummer
3210900427
Typebeskrivelse
H0,5/14 OR BD
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
0,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Oransje
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
20


