Weidmueller - ENDEHYLSE B 1.5/14BT SORT STRIPAX PLUS PKN 500 - 3210900435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
500 STK
Lagervare
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190005474
Elnummer
2019478
Leverandørens varenummer
3210900435
Typebeskrivelse
H1,5/14D SW BD
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Svart
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16


