Weidmueller - ENDEHYLSE C 4.0/17 GRÅ POSE A 500 - 3210901919

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEHYLSE C 4.0/17 GRÅ  POSE A 500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

Se tilgjengelige varianter0,25 mm²
Se tilgjengelige varianter0,34 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter25 mm²
Se tilgjengelige varianter35 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²
Se tilgjengelige varianter70 mm²
Se tilgjengelige varianter95 mm²
Se tilgjengelige varianter120 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²

Farge:

Se tilgjengelige varianterBeige
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterBrun
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterRød
Se tilgjengelige varianterSvart
Se tilgjengelige varianterTurkis

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 4 mm²

  • Hylselengde - 10 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 500 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190141349

Elnummer

2019413

Leverandørens varenummer

3210901919

Typebeskrivelse

Endehylser

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

4 mm²

Hylselengde:

10 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Grå

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

12

Endehylser Med plastkrage H 4/17 D grå WEIDMÜLLER STANDARD / DIN 4.0