Weidmueller - ENDEHYLSE H 1.5/14 RØD POSE A 500 - 3210046310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominelt tverrsnitt:
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 1,5 mm²
Hylselengde - 8 mm
Isolert - Ja
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
500 STK
Lagervare
Produktserie
Weidm. Endehylser
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008190065089
Elnummer
2019407
Leverandørens varenummer
3210046310
Typebeskrivelse
H1,5/14 R
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
1,5 mm²
Hylselengde:
8 mm
Isolert:
Ja
Farge:
Rød
Isolasjonsmateriale:
Polypropylen
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei
AWG størrelse:
16