Weidmueller - ENDEHYLSER H 10/22 BRUN 10MM2 M/KRAGE - 3210902115

JFKnudtzen
KopierKopier
Weidmueller - ENDEHYLSER H 10/22 BRUN 10MM2  M/KRAGE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Nominelt tverrsnitt:

10 mm²
Se tilgjengelige varianter0,25 mm²
Se tilgjengelige varianter0,34 mm²
Se tilgjengelige varianter0,5 mm²
Se tilgjengelige varianter0,75 mm²
Se tilgjengelige varianter1 mm²
Se tilgjengelige varianter1,5 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter16 mm²
Se tilgjengelige varianter2,5 mm²
Se tilgjengelige varianter35 mm²
Se tilgjengelige varianter50 mm²
Se tilgjengelige varianter70 mm²
Se tilgjengelige varianter95 mm²
Se tilgjengelige varianter120 mm²
Se tilgjengelige varianter185 mm²

Farge:

Brun
Se tilgjengelige varianterBlå
Se tilgjengelige varianterGrå
Se tilgjengelige varianterGrønn
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterHvit
Se tilgjengelige varianterOransje
Se tilgjengelige varianterSvart
Se tilgjengelige varianterTurkis

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruktionstype - Standard

  • Nominelt tverrsnitt - 10 mm²

  • Hylselengde - 12 mm

  • Isolert - Ja

  • Farge - Brun

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4008190086886

Elnummer

2019455

Leverandørens varenummer

3210902115

Typebeskrivelse

Endehylser

Konstruktionstype:

Standard

Nominelt tverrsnitt:

10 mm²

Hylselengde:

12 mm

Isolert:

Ja

Farge:

Brun

Isolasjonsmateriale:

Polypropylen

Materiale:

Kobber

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

For kortslutningssikre ledninger:

nei

Med identifiseringsflagg:

nei

Båndform:

nei

AWG størrelse:

8

Endehylser Med plastkrage H 10/22 T brun ANDRE 10.0